Element bazowy do kątownika do betonu, dwie sztuki
Element bazowy 2 el. kątownika do betonu
ŁĄCZNIK-HTA-2PV-155X63X60X3,0MM
Nr art. 5392000300
EAN 4062856221097
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Idealne rozwiązanie różnych sytuacji instalacyjnych dzięki wielu możliwościom łączenia z odpowiednią płytą tylną
- Obejmuje różne wymagania dotyczące obciążenia oraz mocowania ze względu na różne geometrie
- Możliwa prefabrykacja w zakładzie, np. montaż płyty tylnej lub kompletnych paneli i wykończenie ścian wewnętrznych
- Nadaje się również do paneli ściennych z prefabrykowanym poziomym montażem i powiązanymi większymi otworami na śruby
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Brak uszkodzeń elementów ściennych podczas transportu (uniknięcie transportowania modułów z wystającymi elementami)
Oznakowanie CE zgodne z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-14/0274
Materiały dodatkowe(X)
- Wstępny montaż płyty tylnej gwoździami lub wkrętami do łączników ciesielskich.
- Końcowy montaż elementu bazowego za pomocą śrub pias® do połączenia z płytą tylną oraz za pomocą kotew do zamocowania na podłożu
- Istnieje również możliwość łatwej i szybkiej regulacji wysokości na placu budowy
![]() | |
Oznaczenie typu | HTA-2PV |
Szerokość x wysokość x głębokość | 60 x 155 x 63 mm |
Szerokość | 60 mm |
Wysokość | 155 mm |
Grubość | 3 mm |
Liczba otworów w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH | 6 + 1 szt |
Ilość otworów | 7 szt |
Dopuszczenie | ETA-14/0274 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!