Epoksydowy sztyft naprawczy do drewna
Szpachlówka retuszerska, epoksydowy sztyft do drewna
NAPRAWCZA-MASA-EPOKSYDOWA-DREWNO-90G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Łatwe zastosowanie
- Nie jest wymagany żaden żmudny proces mieszania
- Wygodna opcja dozowania
- Szybkie stosowanie
Doskonałe właściwości klejące
- Wysoka wytrzymałość
- Szeroki zakres zastosowań
Łatwa obróbka po utwardzeniu
- Można poddawać różnym rodzajom obróbki, takim jak wiercenie, frezowanie, cięcie czy szlifowanie
- Możliwość malowania
Przed nałożeniem chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas nakładania materiału naprawczego należy nosić rękawice. Ze względu na różne gęstości materiałów mogą występować różnice w informacji o wadze poszczególnych typów sztyftów. W przypadku zastosowań narażonych na duże obciążenia materiałowe, konieczne jest przeprowadzenie wstępnych testów w celu sprawdzenia przydatności materiału naprawczego.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i przetwarzania nie możemy zagwarantować efektu użycia produktu do konkretnego zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za porady ani informacje techniczne udzielone za pośrednictwem naszej bezpłatnej infolinii telefonicznej dla klientów, jeśli takie porady i/lub informacje techniczne nie zostały udzielone w ramach podpisanej przez nas umowy, lub jeśli działania pracownika udzielającego informację miały charakter celowy. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń oraz zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do wypełniania uszkodzeń powierzchniowych drewna, takich jak ramy okienne i drzwiowe, konstrukcje modelarskie, elementy karoserii, renowacja mebli itp.
- 1. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z pyłu i smaru oraz móc przenosić obciążenia. Uprzednie szorstkowanie powierzchni poprawia przyczepność
- 2. Oderwać lub odciąć potrzebną ilość i ugniatać palcami do uzyskania jednolitego koloru
- 3. Materiał naprawczy nałożyć w ciągu następnych 2-3 minut
- 4. Zwilżyć ręce wodą, aby usprawnić proces modelowania
- 5. Po kolejnych ok. 60 minutach materiał jest całkowicie utwardzony i może być dalej obrabiany
Baza chemiczna | Żywica epoksydowa |
Kolor | Jasnobrązowy |
Gęstość | 1,75 g/cm³ |
Długość | 175 mm |
Średnica (Ø) | 22 mm |
Możliwość dalszej obróbki po min. | 60 min |
Wytrzymałość końcowa po min. | 24 h |
Wytrzymałość końcowa – warunki | W temp. 23°C |
Czas stosowania | 2 min |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 25 °C |
Odporność termiczna po utwardzeniu min./maks. | -20 do 120 °C |
Podłoża o dobrej przyczepności | Beton, Płyta pilśniowa twarda, Ceramika, Płyta MDF, Płyta wiórowa, Drewno miękkie i twarde |
Twardość Shore'a typu D | 80 |
Min. wytrzymałość na rozciąganie | 6,4 N/mm² |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!