Nakrętka rozprężna Typ 1
Expanding nut, type 1
EXPNDNUT-FIAT-PLA-WHITE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Montaż jednostronny pełniący tym samym funkcję nakrętki zabezpieczającej
- Nie można przekręcać
- Odporność na korozję
- Doskonałe mocowanie i bezpieczne spasowanie w elemencie docelowym
- Kołnierz może służyć jako element dystansowy
- Brak bezpośredniego kontaktu arkusza blachy ze śrubą
- Możliwość ponownego użycia po demontażu
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie blach wkrętami
Przeznaczone do śrub o średnicy min./maks. | 5-5 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 7-7 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0,7-2,5 mm |
Min./maks. długość | 6,8-6,9 mm |
Wysokość całkowita | 9 mm |
Szerokość min./maks. | 6,8-6,9 mm |
Materiał | Poliamid - PA |
Kolor | Neutralny |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej | 14201980 |
Numer odpowiadający oryginalnej części zamiennej 2 | 4407294 |