Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®plus
FEBOSplus M st ocynk, metr, łeb stożk pł z frez AW
WKRĘT-FEBOS--ROSO-AW20-(A2K)-M4X13
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwint metryczny
- Średnica łba 7,0 mm
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
- Większa liczba obrotów obciążonych gwintu w celu uzyskania cienkich wzmocnień z żelaza
Niebezpieczeństwo wymuszonego podawania przy dużych odległościach między plastikowymi i metalowymi usztywnieniem jest zminimalizowane przez płaski gwint metryczny
W przypadku wystąpienia wymuszonego podawania końcówka wiercąca może się odłamać lub wkręt może ulec uszkodzeniu podczas obróbki.
Napęd AW
- Optymalne przenoszenie sił
- Brak sił wyrzucających
- Dobre centrowanie
- Szybka lokalizacja
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Średnica wiertła | 3,4 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Inna norma | WN 208 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Rodzaj gwintu | M |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |