Wkręt do produkcji okien, samowiercący, łeb płasko-stożkowy z frezem FEBOS®plus
FEBOSplus st ocynk, łeb płasko stożkowy z frezem H
WKRĘT-FEBOS-SO-H2-(A2K)-3,9X13
FEBOS PLUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwint do wkrętów samogwintujących
- Średnica łba 7,5 mm
- Rozmagnesowany
- Wkręt samowiercący konstrukcyjny do okien do stosowania w konstrukcji okien z tworzywa sztucznego
- Do łączenia profilów z tworzywa sztucznego z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) oraz do mocowania łączników na profilach z usztywnieniem metalowym (do 2,5 mm)
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,05 mm |
Długość wiertełka (lp) | 6 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Średnica wiertła | 3,2 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Inna norma | WN 207 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |