Frez do aluminium i PCW Typ B
Frez typu B do aluminium i PVC
FREZ DO ODWODNIEŃ, Ø 5MM, DŁ. 80MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo szybka stal HSS
- Jedna krawędź tnąca
- Szlifowany korpus
Materiały dodatkowe(X)
Doskonałe rozwiązanie do wiercenia otworów w drzwiach i oknach z aluminium i PCW
Średnica (d1) | 5 mm |
Długość użytkowa | 35 mm |
Średnica wałka (d2) | 8 mm |
Długość (l1) | 80 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 18 mm |