Frezy z węglików spiekanych Zęby 3R
Frez z węglik. spiek. z zębami 3R
FREZ PALCOWY 3R-D8-WL19MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo wysoka wydajność skrawania w trudnych zastosowaniach
- Wysoka wydajność cięcia ogranicza pęknięte zęby, płatkowanie i złamania głowicy.
- Może być również stosowany z niskimi prędkościami
dzięki innowacyjnym zębom 3R. - Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Do trudnych zastosowań w stoczniach, odlewniach i przemyśle stalowym. Do użytku we wszystkich obszarach produkcji, w których ze względu na okoliczności produkcji, standardowe frezy często pękają lub ulegają uszkodzeniu. Produkt odpowiedni do zastosowań o dużym kącie opasania, do frezowania wąskich konturów i czynności, które nie pozwalają na korzystanie z wysokich prędkości obrotowych.
Kształt | Kształt cylindryczny |
Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej | 8 x 19 mm |
Długość | 64 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Przeznaczone do twardości maks. | 55 HRC |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Typ uzębienia | 3R |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | Bez osłony |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wydajność skrawania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Zachowanie naprowadzające (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Kształt trzonu | Cylindryczne |