Frezy z węglików spiekanych Zęby 3R

Frez z węglik. spiek. z zębami 3R
FREZ SPG-3R-D12-WL25MM
ZEBRA

Nr art. 0616007341
EAN 4053478100150

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Niezwykle wytrzymały, odporny na uderzenia frez do cięcia stali o twardości < 55 HRC, żeliwa, stali nierdzewnej, stopów specjalnych oraz twardych metali nieżelaznych.
  • Bardzo wysoka wydajność skrawania w trudnych zastosowaniach

  • Wysoka wydajność cięcia ogranicza pęknięte zęby, płatkowanie i złamania głowicy.

  • Może być również stosowany z niskimi prędkościami
    dzięki innowacyjnym zębom 3R.

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do trudnych zastosowań w stoczniach, odlewniach i przemyśle stalowym. Do użytku we wszystkich obszarach produkcji, w których ze względu na okoliczności produkcji, standardowe frezy często pękają lub ulegają uszkodzeniu. Produkt odpowiedni do zastosowań o dużym kącie opasania, do frezowania wąskich konturów i czynności, które nie pozwalają na korzystanie z wysokich prędkości obrotowych.

Kształt

Kształt ostrołukowy

Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej

12 x 25 mm

Długość

70 mm

Średnica wałka

6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Stop specjalny
Metal kolorowy
Materiał twardy i odporny

Przeznaczone do twardości maks.

55 HRC

Jakość

ZEBRA-Premium

Typ uzębienia

3R

Materiał narzędzia

Karbid

Powłoka

Bez osłony

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Wydajność skrawania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Zachowanie naprowadzające (system punktowy)

2 na 4 punkty

Kształt trzonu

Cylindryczne