Frezy z węglików spiekanych Zęby MX

Frez z węglika wolframu z zębami MX
FREZ TC-WRC-MX-D9,6-WL19MM

Nr art. 0616002031
EAN 4053478099706

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Standardowy frez z układem zębów naprzemiennych do uniwersalnej obróbki stali o twardości < 60 HRC, żeliwa, stali nierdzewnej, stopów specjalnych, twardych i wytrzymałych materiałów (np. Hardox) oraz twardych metali nieżelaznych.
  • Wytwarza krótkie wióry i gwarantuje wysoką jakość powierzchni

  • Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Uwaga

Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie/zaokrąglanie krawędzi

Kształt

Kształt cylindryczny

Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej

9,6 x 19 mm

Długość

64 mm

Średnica wałka

6 mm

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo
Stal szlachetna
Stop specjalny
Materiał twardy i odporny
Metal kolorowy

Przeznaczone do twardości maks.

60 HRC

Jakość

Würth-Standard

Typ uzębienia

MX

Materiał narzędzia

Karbid

Powłoka

Bez osłony

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wydajność skrawania (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Zachowanie naprowadzające (system punktowy)

2 na 4 punkty

Kształt trzonu

Cylindryczne