Frezy z węglików spiekanych Zęby MX
Frez z węglika wolframu z zębami MX
FREZ TRZPIENIOWY ZYAS-MX-D6-WL18MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wytwarza krótkie wióry i gwarantuje wysoką jakość powierzchni
- Produkcja zgodna z najbardziej wymagającymi standardami jakości, z uwzględnieniem pełnej kontroli lutowanych połączeń
Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne podczas korzystania ze sztyftu szlifierskiego, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne. Należy zapoznać się z zalecaną prędkością obrotową (n) i prędkością skrawania (Vc) obrabianego materiału oraz narzędziami/materiałami w tabeli poglądowej. Przed użyciem sztyftu szlifierskiego upewnić się, że sztyft obraca się prawidłowo oraz że funkcja mocowania na napędzie narzędzia działa w odpowiedni sposób. Nie należy wybierać zbyt małej długości mocowania. Minimalna długość mocowania wynosi około 2/3 długości wałka. Barwy nalotowe mogą występować na wałku z powodu wysokiej wydajności cięcia. Te barwy nalotowe są spowodowane przez niezwykle wysoką temperaturę, jaką osiąga narzędzie; nie stwarza to zagrożenia bezpieczeństwa. Materiały są zwykle obrabiane w ruchu przeciwbieżnym. Odpowiednie napędy narzędzia: napędy z wałkiem giętkim, proste szlifierki, roboty, obrabiarki.
Materiały dodatkowe(X)
Usuwanie zadziorów, obróbka konturów, obróbka powierzchni, obróbka spoin, kształtowanie, fazowanie/zaokrąglanie krawędzi
Kształt | Kształt cylindryczny z zębami prostymi |
Średnica głowicy x długość krawędzi tnącej | 6 x 18 mm |
Długość | 50 mm |
Średnica wałka | 6 mm |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Przeznaczone do twardości maks. | 60 HRC |
Jakość | Würth-Standard |
Typ uzębienia | MX |
Materiał narzędzia | Karbid |
Powłoka | Bez osłony |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wydajność skrawania (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Zachowanie naprowadzające (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Kształt trzonu | Cylindryczne |