GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000

GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000
WKRĘT-DIN7500-DE-BND-SW13-(A2K)-M8,0X10
TAPTITE2000

Nr art. 020973810
EAN 4050382613523

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7500-1, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M8

Długość (l1)

10 mm

Średnica kołnierza (d2)

17,25 mm

Wysokość łba (k1)

6,8 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 13

Wytyczne dla średnic otworów

7,4 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiał

Stal, nawęglana

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

M

Pierścień/kołnierz