GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000
GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000
WKRĘT-DIN7500-DE-BND-SW7-(A2K)-M4,0X14
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 14 mm |
Średnica kołnierza (d2) | 8,45 mm |
Wysokość łba (k1) | 4 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 7 |
Wytyczne dla średnic otworów | 3,7 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | M |
Pierścień/kołnierz | Tak |