GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000

GEFU DIN 7500-1 st.oc.6-k.Taptite2000
WKRĘT-DIN7500-DE-BND-SW7-(A2K)-M4,0X25
TAPTITE2000

Nr art. 020973425
EAN 4050382611154

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7500-1, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

25 mm

Średnica kołnierza (d2)

8,45 mm

Wysokość łba (k1)

4 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 7

Wytyczne dla średnic otworów

3,7 mm

Normy

DIN 7500-1

Materiał

Stal, nawęglana

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

M

Pierścień/kołnierz