GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.
GEFU DIN7500-1 st.ocy.TX ł.półok.koł.
WKRĘT-DIN7500-TX30-(A2K)-M6X16
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 13,6 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Wytyczne dla średnic otworów | 5,5 mm |
Typ łba | Łeb płasko soczewkowy spłaszczony z kołnierzem |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |