GEFU DIN 7500-1 stal cynk. TX stożk.
GEFU DIN 7500-1 stal cynk. TX stożk.
WKRĘT-GEFU-DIN7500-TX8-A2K-M2,5X6
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M2,5 |
Długość (l1) | 6 mm |
Średnica łba (dk) | 4,7 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | TX8 |
Rodzaj gwintu | M |
Wytyczne dla średnic otworów | 2,3 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |