Samog. DIN 7500-1 st.ocy., TX ł.walc.
Samog. DIN 7500-1 st.ocy., TX ł.walc.
WKRĘT-GEFU-DIN7500-OE-TX25-A2K-M5,0X8
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 8,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX25 |
Wytyczne dla średnic otworów | 4,6 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu | M |
Typ łba | Łeb walcowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |