G.walc., DIN 7500-1 st. oc., ł.st. TX
G.walc., DIN 7500-1 st. oc., ł.st. TX
WKRĘT-GEFU-DIN7500-Z3-A2K-M6,0X40
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 11,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Normy | DIN 7500-1 |
Materiał | Stal, nawęglana |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | Z3 |
Rodzaj gwintu | M |
Wytyczne dla średnic otworów | 5,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |