Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK
Wk.samog. GEFU niep.st.nier.A2 TX CSK
WKRĘT-GEFU-TT2000-TX30-A2-M6,0X16
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 16 mm |
Średnica łba (dk) | 11,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,3 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Rodzaj gwintu | M |
Wytyczne dla średnic otworów | 5,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |