Wk.samog.GEFU niep.st.nier.A2 ł.pł.TX
Wk.samog.GEFU niep.st.nier.A2 ł.pł.TX
WKRĘT TT 2000 -TX30 -A2 M6X10
TAPTITE2000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 12 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,6 mm |
Typ łba | FLT |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | M |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Wytyczne dla średnic otworów | 5,5 mm |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |