Gniazdo 7-stykowe 12 V
7-MIO KONEKT.GNIAZDO ALUMINIUM 12V
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Tylne światło przeciwmgielne w pojeździe ciągnącym jest wyłączane zaraz po podłączeniu przyczepy
Układ 7-stykowy:
- Zagłębienie w osłonie utrzymuje złącze w gnieździe
- Zaciski śrubowe odporne na większe naprężenia
- Temperatura robocza: od -25°C do +75°C
- Oznaczenie styków zgodne z normą ISO1724
- Prąd znamionowy: maks. 25 A (z przewodem 2,5 mm²)
Zgodność z wymaganiami normy ISO 1724 (wersja N)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie w pojeździe ciągnącym
Materiał | Aluminium |
Konstrukcja zestyku | Zestyk wkręcany |
Materiał styków | Stop miedziowo-cynkowy |
ISO | 1724 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!