Głowice wierteł z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala
Pogłębiacz z trzonkiem sześciokątnym 1/4 cala
POGŁĘBIACZ-S1/4IN-D13MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Nadaje się do uchwytów uniwersalnych
- Optymalne uzupełnienie naszych przedstawionych powyżej wierteł spiralnych do drewna
Materiały dodatkowe(X)
Średnica pogłębiacza czołowego | 13 mm |
Długość | 45 mm |
Średnica wałka | 1/4 in |
Kształt trzonu | Sześciokąt |
Kąt pogłębiacza stożkowego | 90 Stopnie |
Materiał | Stal narzędziowa |
Powłoka | Bez osłony |
Jakość | Würth-Standard |
Materiały przeznaczone do obróbki | Drewno miękkie |
Min./maks. prędkość obrotowa | 500-2000 obr/min |