Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala
Pokrętło z grzechotką na przegubie 1/2 cala
POKR. 1/2 GRZECHOTKA + PRZEGUB
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Główka: 72 zęby, kąt obrotu 5°
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/2 cala |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Powłoka | Chromowana |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Długość (L1) | 264 mm |
Długość uchwytu (L3) | 105 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 24 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 39 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 29 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 35 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!