Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo niebieski typu B
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN376 HSCO OP.M12
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Do stali ogólnego przeznaczenia do 1000 N/mm2, do stali konstrukcyjnej i stali do nawęglania, staliwa, żeliwa sferoidalnego i żeliwa ciągliwego.
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 3xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M12 |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Długość | 110 mm |
Średnica wałka | 9 mm |
Rozmiar kwadratu | 7 mm |
DIN | 376 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 850 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!