Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów przelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo zielony typu B
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSCO OP.M4
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Geometria narzędzia precyzyjnie dostosowana do stali nierdzewnej, z większym kątem przyłożenia
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Do stali szlachetnej, stopowej stali narzędziowej, stali nierdzewnej i kwasoodpornej.
Przed wycofaniem gwintownika cały łamacz wióra musi przejść przez gwintowany materiał. Niewykonanie tej czynności może powodować łamanie krawędzi tnących lub pęknięcie narzędzia.
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Typ otworu | Otwór przelotowy ≤ 3xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M4 |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Długość | 63 mm |
Średnica wałka | 4,5 mm |
Rozmiar kwadratu | 3,4 mm |
DIN | 371 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | B |
Średnica otworu pod gwint | 3,3 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale szlachetne, siarkowane |