Gwintowana śrubowa końcówka montażowa
Śrubowa końcówka montażowa, st nierdz
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do lin stalowych 1x19
Produkty te nie zostały opracowane i wyprodukowane jako zawiesia lub osprzęt nośny.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Średnica otworu (d2) | 11 mm |
Długość śruby (l1) | 87 mm |
Długość zacisku (l2) | 60 mm |
Średnica linki | 8 mm |
Średnica znamionowa (d1) | 16 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Długość (L) | 175 mm |
Średnica (b1) | 24 mm |