Gwintownik maszynowy HSCo z niebieskim pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo niebieski typu C
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN371 HSSE OS.M8
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Geometria cięcia precyzyjnie dostosowana do materiałów stalowych
- Zoptymalizowana mikrogeometria i ukośnie stopniowana część gwintowana zapewniają wysoką niezawodność procesu i dłuższą żywotność w porównaniu z podobnymi gwintownikami maszynowymi
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Typ otworu | Otwór nieprzelotowy ≤ 2,5xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M8 |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Długość | 90 mm |
Średnica wałka | 8 mm |
Rozmiar kwadratu | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica otworu pod gwint | 6,8 mm |
Kąt skrętu linii śrubowej | 40° (prawa strona) |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 850 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |