Gwintownik maszynowy HSCo z zielonym pierścieniem do otworów nieprzelotowych DIN 371/376
Gwintownik maszynowy HSCo zielony typu C
GWINT.MASZ.ZEBRA DIN376 HSCO OS.M12
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Geometria narzędzia precyzyjnie dostosowana do stali nierdzewnej, z większym kątem przyłożenia
- Wyjątkowo jednorodne zaokrąglenie krawędzi tnącej zapewnia wysoką niezawodność procesu i jeszcze dłuższą żywotność w porównaniu z innymi gwintownikami maszynowymi.
- Przy cięciu gwintów należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i smarowanie.
- Przyporządkowanie gwintowników i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu | M |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Typ otworu | Otwór nieprzelotowy ≤ 2,5xD |
Przeznaczone do maszyny typu | Środek frezowania/wiercenia |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M12 |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Długość | 110 mm |
Średnica wałka | 9 mm |
Rozmiar kwadratu | 7 mm |
DIN | 376 |
Materiał narzędzia | HSCO |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica otworu pod gwint | 10,2 mm |
Kąt skrętu linii śrubowej | 40° (prawa strona) |
Kształt trzonu | Cylindryczny z kwadratowym napędem |
Tolerancja gwintowników | ISO 2 (6H) |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Zgodność ze sprawdzianem (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Cięcie (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Tworzenie wióra (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Materiał podgrupy | Stale szlachetne, siarkowane |