Gwóźdź kotwowy 26°
Gwóźdź kotwowy, stal ocynkowana, 26 stopni
GWÓŹDŹ KOTWIĄCY-NA TAŚMIE-(A2K)-4,0X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gwoździe zgodne z DIN EN 14592 i A1 (Eurocode 5)
Materiały dodatkowe(X)
Złącza kątowe, wieszaki belki, złącza krzyżowe, płyty stalowe i profilowane części z płyt stalowych, łączniki krokwi z płatwiami, złącza stopy krokwi, perforowane płyty, płaskie metalowe kotwice, skośne dociski itd.
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Rowkowane |
Ilość na palecie | 135000 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |