Gwóźdź stalowy
Stal gwoździowa, ocynkowana, łeb płasko stożkowy
GWÓŹDŹ STALOWY-(A2K)-3,5X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jakość wstrzeliwanych kołków
Bainitycznie hartowane, więc jest wyjątkowo sztywne, chociaż również bardzo twarde i elastyczne.
Im twardsza ściana, tym krótszy gwóźdź. Im miększa powierzchnia, tym dłuższy gwóźdź.
Materiały dodatkowe(X)
Gwoździe ze stali wysokowęglowej są używane do zabezpieczania blachy stalowej, płyt pilśniowych, szalowania drewnianych listew itd. na murach i betonie o ograniczonej i średniej twardości.
Średnica znamionowa (d1) | 3,5 mm |
Długość (l1) | 50 mm |
Średnica łba | 6,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | CSK |
Zawartość | 0,37 kg |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |