Gwóźdź z dużym łbem
Gwóźdź z dużym kołnierzem
KOŁKI DO OSADZANIA RĘCZNEGO-D10-4X14MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania zacisków na niewykończonej podłodze z betonu i innych litych materiałach budowlanych przy użyciu mocowania udarowego
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica kołnierza (D) | 10 mm |
Długość (L) | 14 mm |
Maks. grubość materiału montażowego | 2 mm |
Średnica łba (d) | 4 mm |
Wysokość łba (h) | 8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!