Gwoździe w magazynku i kartusz gazowy NG CSM-1 HFB
Gwoździe w magazynku i kartusz gazowy NG CSM-1 HFB
GWÓŹDŹ-(DIGA CSM-1)-Z NABOJEM-27MM-HFB
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Jedno opakowanie zawiera 700 gwoździ i jeden nabój gazowy
Europejska aprobata techniczna ETA-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig (Niemcy)
Ekspertyza w sprawie zachowania pożarowego lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normą DIN 4102-4: 1994-03
Materiały dodatkowe(X)
Wysokiej jakości kołki osadcze zaprojektowane specjalnie do zamocowań w betonie o dużej wytrzymałości
Mocowania w zbrojeniach (płyty, płyty wypełnień itd.).
Materiał gwoździa | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Długość gwoździa | 27 mm |
Średnica gwoździa | 3 mm |
Średnica łba | 6,3 mm |
Ilość gwoździ | 700 szt |
Zawartość | 80 ml |
Pojemnik | Wkład |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!