Hak do płyty trapezowej
Hak sufitowy trapezowy
HAK DO BLACHY TRAPEZOWEJ GWINTOWANY
VARIFIX
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania lamp, opasek oświetleniowych, kanałów kablowych, rur, oznaczeń, dekoracji i elementów zawieszanych z sufitu
Długość (L) | 95 mm |
Średnica haka (ØD) | 7 mm |
Średnica znamionowa (G) | 8 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (LG) | 60 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Dopuszczalne obciążenie przy grubości płytki ustawczej 1 mm | 0.5 kN |
Dopuszczalne obciążenie przy grubości płytki ustawczej 0,75 mm | 0.3 kN |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |