Wkręt sześciokątny z łbem walcowym z rowkiem prostym
ISO 14579, stal 8.8 ocynkowana
ŚR.CYL.ISO 14579 KL.8.8 TX30 (A2K) M6X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększenie wydajności montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą sześciokątnych śrub lub wkrętów TX (TX), siła nie koncentruje się w jednym punkcie — jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym — lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Wysoka stabilność
- Śruba jest pewnie zamocowana
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dk) | 10,22 mm |
Wysokość łba (k1) | 6 mm |
Normy | ISO 14579 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | TX |
Końcówka wewnętrzna | TX30 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |