Wkręt wpuszczany z łbem TX
ISO 14581, stal nierdzewna A2, zwykła
WKRĘT-ISO14581-A2/070-TX20-M4X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększona wydajność montażu
Gdy detale są łączone za pomocą elementów złącznych z napędem TX (TX), siła jest przekazywana na dużej powierzchni kontaktu narzędzia z gniazdem, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku elementów złącznych z gniazdem sześciokątnym.
Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
Napędy/ klucze TX muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami TX są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
- Wymiary łba wkrętu wpuszczanego ISO 14581 są zgodne z normą ISO 7721
- Niektóre wkręty o niewielkich wymiarach mają gwint do samego łba, patrz ISO 14581
- Pogłębiacze do łbów wkrętów zgodne z normą ISO 14581 muszą być również zgodne z normą ISO 15065
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk ) | 8,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 14581 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 070 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | TX |
Końcówka wewnętrzna | TX20 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!