Wkręt z łbem płaskim TX
ISO 14583, stal nierdzewna A2, zwykła
WKRĘT-ISO14583-A2/70-TX8-M2,5X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększona wydajność montażu
Gdy elementy są łączone za pomocą łączników Torx (TX), siła jest przekazywana przez dużą powierzchnię boków trzpienia, zamiast koncentrowania się w jednym punkcie, np. tak jak w przypadku trzpieni z gniazdem sześciokątnym. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzia
- Narzędzie nie ześlizguje się dzięki optymalnemu zastosowaniu siły stykowej
- Brak uszkodzeń powłoki powierzchni
- Brak chybotania
- Odpowiednie osadzenie śruby
Trzpienie Torx muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
- Dzięki temu elementy łączące z łbami Torx są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M2,5 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,1 mm |
Normy | ISO 14583 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Torx |
Końcówka wewnętrzna | TX8 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,45 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |