Blachowkręt z łbem płaskim, forma C z gniazdem sześciokątnym
ISO 14585 st. ocyn., ł. płas. TX, f.C
WKR.PANHD-ISO14585-C-TX15-(A2K)-3,9X9,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,8 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Końcówka wewnętrzna | TX15 |
ISO | 14585 |
Typ łba | FLT |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | C |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Normy | ISO 14585 |