Nit zrywalny, otwarty, z trzpieniem zrywanym i płaskim łbem
ISO 15977, łeb pł-socz, alum/st ocynk
NIT-ISO15977-L-ALU/ST-(30,0-35,0)-4,8X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa x długość (d1 x l1) | 4,8 x 40,0 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 30,0-35,0 mm |
Średnica łba (dk) | 10,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |
Min./maks. średnica wierconego otworu | 4,9-5,0 mm |
Obciążenie pęknięcia poślizgowego | 1200 N |
Obciążenie zrywające przy rozciąganiu | 1700 N |
Materiał tulei | Aluminium |
Materiał trzpienia | Stal |
Powierzchnia tulei | Bez pokrycia |
Powierzchnia trzpienia | Cynkowana, biała |
Średnica wierconego otworu | 4,9 mm |
Normy | ISO 15977 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb kopułowy |
Średnica trzpienia (dm) | 2,95 mm |