ISO 3601-1 class B NBR 70
ISO 3601-1 class B NBR 70
O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-40,00X3,00
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica wewnętrzna (d1) | 40 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
Konstrukcja | Metryczne |
Materiał | NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
Powłoka | Bez osłony |
Twardość Shore'a typu A | 70 +/- 5 |
Kolor | Czarny |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 100 °C |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!