Śruba sześciokątna z trzpieniem do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4014 stal ocynkowana 5.6 AD W7
ŚRUBA-ISO4014-ADW7/1-5.6-A2K-M30X100/66
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruby sześciokątne z wałem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Sześciokątne śruby zgodnie z DIN EN ISO 4014, klasa wytrzymałości 5.6, są używane z nakrętkami sześciokątnymi zgodnie z DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 5-2.
Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W7 i TRD 106 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1. (Zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. ""Arkusz danych VdTÜV 1253/4"" zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
ISO 4014 zastępuje DIN 931 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M30 |
Długość (l1) | 100 mm |
Wysokość łba (k1) | 18,7 mm |
Normy | ISO 4014 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 46 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 3,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 30 mm |
Klasa produktu | B |
Zakres stosowania | Budowa zbiorników ciśnieniowych |
Obszar regulowany | AD W7 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!