Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego
ISO 4017 stal ocynkowana 5.6 AD W7
ŚRUBA-ISO4017-ADW7/1-5.6-SW16A2K-M10X70
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Sześciokątne śruby zgodnie z DIN EN ISO 4017, klasa wytrzymałości 5.6, są używane z nakrętkami sześciokątnymi zgodnie z DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 5-2.
- Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W7 i TRD 106 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 70 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,4 mm |
Normy | ISO 4017 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 16 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Zakres stosowania | Budowa zbiorników ciśnieniowych |
Obszar regulowany | AD W7 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!