Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego

ISO 4017 stal ocynkowana 5.6 AD W7
ŚRUBA-ISO4017-ADW7/1-5.6-SW18A2K-M12X80

Nr art. 006501280
EAN 4050382336798

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4017, stal 5.6, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)

Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.

Uwaga
  • Sześciokątne śruby zgodnie z DIN EN ISO 4017, klasa wytrzymałości 5.6, są używane z nakrętkami sześciokątnymi zgodnie z DIN EN ISO 4032, klasa wytrzymałości 5-2.

  • Wykonanie zatwierdzone przez TÜV. Spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD/AD 2000 W7 i TRD 106 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.


ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

80 mm

Wysokość łba (k1)

7,5 mm

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal

Klasa własności

5,6

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 18

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

1,75 mm

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A

Zakres stosowania

Budowa zbiorników ciśnieniowych

Obszar regulowany

AD W7

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Nakrętka sześciokątna do budowy zbiornika ciśnieniowego

NAKRĘTKA-ISO4032-ADW7/1-5-2SW18-A2K-M12

ISO 4032, stal 5-2, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
x 300 szt.