Wkręt ustalający z gniazdem sześciokątnym ze spłaszczoną końcówką
ISO 4027 stal nierdz. A4 21H, zwykła
WKR-USTAL-ST-ISO4027-A4-21H-IS5-M10X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.
Standardowa końcówka jest ustawiona pod kątem 90°, ale przy dużo krótszych długościach ten kąt wynosi 120°.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
ISO 4027 zastępuje DIN 914 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica końcówki (d2) | 2,5 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH5 |
Kąt ostrza | 90 Stopnie |
Normy | ISO 4027 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa twardości | 21H |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |