Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z trzpieniem
ISO 4028 stal nierdz. A2 21H, zwykła
WKRĘT-USTALAJĄCY-ISO4028-A2-IS2-M4X4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
ISO 4028 zastępuje DIN 915 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 4 mm |
Średnica czopa (d2) | 2,5 mm |
Długość czopa (l2) | 1 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH2 |
Normy | ISO 4028 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Klasa twardości | 21H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Kształt końcówki | Kształt stożkowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |