Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z podtoczeniem
ISO 4029, stal 45H, ocynkowana
WKRĘT USTAL-ISO4029-45H-IS5-(A2K)-M10X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 45H odpowiada twardości 450 HV.
ISO 4029 zastępuje DIN 916 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica frezu pierścieniowego (d2) | 6 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH5 |
Normy | ISO 4029 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa twardości | 45H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka wgłębiona |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |