Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym z podtoczeniem
ISO 4029 stal nierdz. A4 21H, zwykła
WKR-USTAL-WG-ISO4029-A4-21H-IS5-M10X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Klasa twardości 21H odpowiada twardości 210 HV.
Wskazówka:
Wkręty dociskowe ze stali nierdzewnej A2/A4 nie są specjalnie hartowane i mogą być stosowane do obciążeń rozciągających.
ISO 4029 zastępuje DIN 916 | Istnieje pewne podobieństwo | Pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica frezu pierścieniowego (d2) | 6 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH5 |
Normy | ISO 4029 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Klasa twardości | 21H |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Kształt końcówki | Końcówka wgłębiona |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |