Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

ISO 4762 stal 8.8 ocynkowana 1040 szt. Sysko

ISO 4762 stal 8.8 ocynkowana 1040 szt. Sysko
ZESTAW ŚRUB-ISO 4762 STAL (A2K) KL.8.8
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964008401

Ceny dostępne po zalogowaniu

ISO 4762 stal 8.8 ocynkowana 1040 szt. Sysko

Nr art. 5964008401

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

1040 pieces in system case 4.4.1. ISO 4762, 8.8 zinc-plated steel, blue passivated (A2K)

Normy

DIN 912

Materiał

Stal

Klasa wytrzymałości

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Ilość elementów w zestawie

1040 Szt.

Masa produktu (jednej sztuki)

6,740 kg

Zawiera ISO 4762 stal 8.8 ocynkowana 1040 szt. Sysko:

 
Ilość
Produkt
Opis
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S3-(A2K)-M4X20
Nr art. 00844 20
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-(A2K)-M5X10
Nr art. 00845 10
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-(A2K)-M5X16
Nr art. 00845 16
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
80 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-(A2K)-M5X20
Nr art. 00845 20
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 80 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-(A2K)-M5X25
Nr art. 00845 25
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-(A2K)-M5X30
Nr art. 00845 30
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X10
Nr art. 00846 10
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X16
Nr art. 00846 16
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X20
Nr art. 00846 20
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 50 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
40 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X25
Nr art. 00846 25
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
40 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X30
Nr art. 00846 30
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 40 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S5-(A2K)-M6X40
Nr art. 00846 40
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S6-(A2K)-M8X16
Nr art. 00848 16
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S6-(A2K)-M8X20
Nr art. 00848 20
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 30 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
20 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S6-(A2K)-M8X25
Nr art. 00848 25
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
20 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S6-(A2K)-M8X30
Nr art. 00848 30
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 20 x
Wkładka systemowa, tworzywo sztuczne 4.4.1
1 x
Wkładka systemowa, tworzywo sztuczne 4.4.1 SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR
Nr art. 5581003010
Opis: A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Ilość: 1 x
Wkładka systemowa, przekładka z tworzywa sztucz.
15 x
Wkładka systemowa, przekładka z tworzywa sztucz. ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM. SYSTEMKOFFER
Nr art. 5581003014
Opis: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Ilość: 15 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S3-(A2K)-M4X10
Nr art. 00844 10
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
100 x
Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym ŚR-ISO4762-KL.8.8-S3-(A2K)-M4X16
Nr art. 00844 16
Opis: DIN 4762/DIN 912, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość: 100 x