Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i ząbkowaniem pod łbem
ISO 4762, s. nier. A2, z., z k. ząb.
ŚR-UKV-ISO4762-KL.A2/70-S6-M8X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zęby pod łbem
Dodatkowy element mocujący nie jest wymagany
Stal nierdzewna A2-70
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica łba (dk) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 8 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Ząbkowanie |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH6 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 28 mm |
Klasa produktu | A |