Sześciokątna nakrętka z elementem mocującym (niemetalowa wkładka)
ISO 7040, st nierdzewna zwykła A2 70
NAKRĘTKA-6KT-ISO7040-A2/70-SW13-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 7040 zastępuje DIN 982 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M7, M18, M22 Dodano gwinty M3, M4, M30 i M36 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla gwintów M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10512 Usunięto klasę wytrzymałości 12 ISO 7040 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (h1) | 9,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | ISO 7040 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Zasada działania urządzenia blokującego | Element mocujący pierścienia poliamidowego |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |