Nakrętka sześciokątna z elementem zaciskowym (wszystko-metal)
ISO 7042, stal 8 lamele cynk, sreb
NAKRĘTKA-ISO7042-8-SW18-(ZFSHL)-M12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ocynkowane powłoki to powłoki chroniące przed korozją bez chromu (VI) do pojazdów dostawczych, maszyn budowlanych, pojazdów rolniczych i sprzętu oraz wszystkich innych zastosowań, które są objęte wymogami dotyczącymi ochrony przed korozją na poziomie konstrukcji pojazdu.
Odporność na korozję w zakresie ZFSHL jest następująca:
- {71}Średnica ≥M6 – 480 godz.* {72}
{73}Średnica ≥M10 – 720 godz.*{74}
Oznaczenie ZFSHL odnosi się do następującej powłoki chroniącej przed korozją:
- Ocynkowana powłoka srebrna, z powłoką górną, kolor srebrny, smarowanie dostosowywane do wartości tarcia.
- Regulowany współczynnik tarcia od 0,09 do 0,14 μ dzięki powłoce górnej z cząsteczkami smarowymi
ISO 7042 zastępuje DIN 980, DIN 6925 Istnieje pewne ograniczone podobieństwo Usunięto gwinty M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 i M39 Zmieniono wysokość nakrętki Szerokość na płaskich powierzchniach dla M10, M12 i M14 zmieniono na 16, 18 i 21 mm Drobny gwint został włączony do normy ISO 10513 ISO 7042 obowiązuje dla klas wytrzymałości 5, 8, 10, 12.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M12 |
Wysokość (m1) | 13,30 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 18 |
Normy | ISO 7042 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Okres ochrony przed korozją | 720 h |
Zasada działania urządzenia blokującego | Jednoczęściowa nakrętka mocująca, metalowa |
Funkcja blokowania | Zabezpieczenie przed zgubieniem, zaciskowe |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |