Podkładka płaska bez fazy
ISO 7089, stal 300 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-ISO7089-300HV-(A2K)-12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M12 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 300 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |